ロイヤルカート

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10900733 品番TY-109STL
参考基準価格(税別)¥21,666 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデル。

仕様カサ立て、静音キャスター 寸法(mm)(ネスティング)130 ガンメタ 材質(本体)スチール(ナイロンコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×605×960 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10900733
2015-04-03
用途:
店内にてお客様が使用
有限会社 勝美 様

持ち手がえんじ色でかわいかったです。 コロの部分が軽くて、進行方向にスムースに動きます。
お年寄りも力を入れなくても軽く押すだけでカートが進むので、重さをあまり感じさせないのではと思いました。
いろんなスーパー等、買い物に行きますが、こんなに軽くてかわいいカートは見たことありません。
購入してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする