太幸
タイキャリー黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
10900767
品番
TR-86 ゴム車
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,595
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい多機能設計。
耐荷重(kg)
約100
荷台寸法(mm)
685×390
床面高さ(mm)
130
材質(車輪)
ゴム
仕様
ワンタッチ連結
車輪径(Φmm)
85
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
685
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません