太幸
太幸の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
太幸の 踏み台
太幸の 上わく付踏み台
ステップスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10901117
品番
TR-2G
参考基準価格(税別)
¥45,041
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
天板高さ(m)
0.46
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×510×860
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
260
材質
スチールナイロンコーティング、PE
キャスター
Φ50(セルフストッパー付)
天板寸法・幅(mm)
410
天板寸法・奥行(mm)
260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません