太幸
太幸の ワゴン
太幸の その他ワゴン
トラッシュカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10901144
品番
TRD-110
参考基準価格(税別)
¥43,373
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ゴミ袋を簡単に着脱でき、移動もラクラク。
取り出しは持ち上げることなく前面から簡単に行えます。
引出し
なし
高さ(mm)
690
奥行(mm)
600
間口(mm)
550
キャスター径(Φmm)
100
トラスコ品番
764-0382
材質
スチールナイロンコーティング
寸法(mm)
550×600×690
ストッパー
あり(×1)
適合サイズ
(ゴミ袋)90L2枚または、120L1枚
キャスター種類
ステンレス仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません