太幸
太幸の ワゴン
太幸の その他ワゴン
ポップデスクカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
530
注文コード
10901205
品番
P7W
参考基準価格(税別)
¥153,608
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
950
奥行(mm)
600
間口(mm)
530
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
材質
スチールナイロンコーティング
寸法(mm)
530×600×950
コンテナ
574×388×97(7個付7段両網付)
材質(天板)
アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません