※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル A型 JIS型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10901275 品番 GNA2NPT-100P
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

接続口径NPT1/4 タイプA型(ストレート) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-8536 全長(mm)25 質量(kg)2 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)14 部材鋼球・硬鋼線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10901223
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス
富士テクノス株式会社 様 (建設業・工事業)

良くも悪くもないでしょう。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
10901248
2016-11-07
用途:
グリスUP
サービス業

特に問題なしです。もちろんですが安ければもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする