※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル A型 丸頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901345
品番
GNA2M-10P
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
接続口径
G1/4
タイプ
A型(ストレート)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8528
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
117
ねじ長さ(mm)
9
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
14
部材
鋼球・硬鋼線