※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル B型 JIS型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10901625 品番 GNB1J-100P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。

接続口径R1/8 タイプB型(67.5°) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-8846 全長(mm)21.5 材質(本体)黄銅製 質量(g)945 ねじ長さ(mm)8 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)10 部材鋼球・硬鋼線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10901634
2021-07-26
用途:
機械メンテナンス
個人のお客様

特に問題無し 出来ればもう少し価格が安いならいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする