※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル B型 JIS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901677
品番
GNB2J-10P
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
R1/4
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8960
全長(mm)
25
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
198
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
14
部材
鋼球・硬鋼線