※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル B型 JIS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901686
品番
GNB3J-10P
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
R3/8
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9028
全長(mm)
27
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
280
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
部材
鋼球・硬鋼線