※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル B型 丸頭
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
接続口径
G1/4
注文コード
10901722
品番
GNB2M-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
接続口径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
G1/4
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9001
全長(mm)
20.5
質量(kg)
1
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
14
部材
鋼球・硬鋼線