※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル B型 丸頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901756
品番
GNB6M10M-10P
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
M6×1.0
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9087
全長(mm)
16.5
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
51
ねじ長さ(mm)
5
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
8
部材
鋼球・硬鋼線