※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル B型 規格頭

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10901826 品番 GNB2K-100P
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。

接続口径G1/4 タイプB型(67.5°) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-8986 全長(mm)20.5 質量(kg)2 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)8 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)14 部材鋼球・硬鋼線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10901853
2022-05-13
用途:
グリスアップ作業
その他業種

問題なく使用できる商品です。取り付け時の向きがかならずしも一致しないはずですので、10個入りを購入し、ベストなものを取り付けて使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10901817
2021-10-14
用途:
自動車整備
有限会社東洋開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リフトでの作業時のグリス充填にぴったりな角度のニップルだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10901896
2020-05-15
用途:
トラクター用ユニバーサルジョイント
農・林・水産業

グリスニップルが破損、専門店でも機器の型番がはっきりせずグリスニップルサイズが合わず困っていますしたが、ネットで貴社扱いのグリスニップルで希望サイズのグリスニップルが在庫ありとの事で発注連休明けに届きました、早い対応ありがとうございました。

対象商品:
10901792
2017-05-29
用途:
ミニ油圧ショベルのメンテナンスに使用
農・林・水産業

捩じ込み時のノズル設定角度は締付代に余裕があるため、1回転位の余裕は十分にあり、グリスもれもなく、全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする