曜日別特売
GNB6M10K-10P KURITA グリースニップル B型 規格頭 栗田製作所 10901853

KURITA グリースニップル B型 規格頭

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
接続口径M6×1.0
二面幅(mm)8
内容量1袋(10個)注文コード10901853品番GNB6M10K-10P
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。

用途
グリースの注油口に。
接続口径M6×1.0タイプB型(67.5°)トラスコ品番556-9052全長(mm)16.5材質(本体)黄銅製質量(g)53ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)8部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10901853
2022-05-13
用途: グリスアップ作業
その他業種

問題なく使用できる商品です。取り付け時の向きがかならずしも一致しないはずですので、10個入りを購入し、ベストなものを取り付けて使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10901817
2021-10-14
用途: 自動車整備
有限会社東洋開発自動車・二輪車・自転車関連業

リフトでの作業時のグリス充填にぴったりな角度のニップルだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10901896
2020-05-15
用途: トラクター用ユニバーサルジョイント
農・林・水産業

グリスニップルが破損、専門店でも機器の型番がはっきりせずグリスニップルサイズが合わず困っていますしたが、ネットで貴社扱いのグリスニップルで希望サイズのグリスニップルが在庫ありとの事で発注連休明けに届きました、早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 10901792
2017-05-29
用途: ミニ油圧ショベルのメンテナンスに使用
農・林・水産業

捩じ込み時のノズル設定角度は締付代に余裕があるため、1回転位の余裕は十分にあり、グリスもれもなく、全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする