※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル C型 JIS型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10901923 品番 GNC1J-100P
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

接続口径R1/8 タイプC型(90°) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-9184 全長(mm)21.5 材質(本体)黄銅製 質量(g)925 ねじ長さ(mm)8 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)10 部材鋼球・硬鋼線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10901932
2022-01-11
用途:
DIY作業
不動産業

何度も注文しています。使い勝手も良く満足しています。

対象商品:
10901932
2021-11-14
用途:
重機摩耗防止の給油時
農・林・水産業

給油漏れが長い間あったので、気になっていたがこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする