曜日別特売
GNC2J-100P KURITA グリースニップル C型 JIS型 栗田製作所 10901948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル C型 JIS型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
接続口径R1/4
二面幅(mm)14
内容量1袋(100個)注文コード10901948品番GNC2J-100P
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

用途
グリースの注油口に。
接続口径R1/4タイプC型(90°)トラスコ品番556-9273全長(mm)25質量(kg)2材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)11表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)14部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10901932
2022-01-11
用途: DIY作業
不動産業

何度も注文しています。使い勝手も良く満足しています。

対象商品 : 10901932
2021-11-14
用途: 重機摩耗防止の給油時
農・林・水産業

給油漏れが長い間あったので、気になっていたがこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする