※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル C型 丸頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10901984 品番 GNC1M-100P
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

接続口径G1/8 タイプC型(90°) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-9231 全長(mm)17 材質(本体)黄銅製 質量(g)760 ねじ長さ(mm)5.5 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)10 部材鋼球・硬鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする