※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA グリースニップル C型 規格頭

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10902045 品番 GNC1K-100P
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

接続口径G1/8 タイプC型(90°) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-9214 全長(mm)17 材質(本体)黄銅製 質量(g)780 ねじ長さ(mm)5.5 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)10 部材鋼球・硬鋼線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902072
2024-03-26
用途:
狭所にあるベアリングの給脂用
前田道路株式会社 様 (製造業)

狭くて直のタイプを取付けるとグリスがさせない箇所にて角度を振るために使用してます。

在庫分にちょうど良い数です。

対象商品:
10902036
2018-03-17
用途:
食品加工機の補修部品の交換時

グリースガンの方向が水平となり、作業が迅速に出来ました。

対象商品:
10902054
2016-04-30
用途:
ピローブロックへの給油

ピローブロックへの給油時に「ストレート」がついていると
グリスガンの先端が刺さらないため、「L」だと大変作業が速くなるので
大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする