曜日別特売
GNC1K-10P KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所 10902054

KURITA グリースニップル C型 規格頭

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
接続口径G1/8
二面幅(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード10902054品番GNC1K-10P
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

用途グリースの注油口に。接続口径G1/8タイプC型(90°)トラスコ品番556-9222全長(mm)17材質(本体)黄銅製質量(g)78ねじ長さ(mm)5.5表面処理ニッケルメッキ二面幅(mm)10部材鋼球・硬鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902072
2024-03-26
用途: 狭所にあるベアリングの給脂用
前田道路株式会社製造業

狭くて直のタイプを取付けるとグリスがさせない箇所にて角度を振るために使用してます。
在庫分にちょうど良い数です。

対象商品 : 10902036
2018-03-17
用途: 食品加工機の補修部品の交換時

グリースガンの方向が水平となり、作業が迅速に出来ました。

対象商品 : 10902054
2016-04-30
用途: ピローブロックへの給油

ピローブロックへの給油時に「ストレート」がついていると
グリスガンの先端が刺さらないため、「L」だと大変作業が速くなるので
大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする