曜日別特売
GNA6M10J-S KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所 10902212

KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径M6×1.0
二面幅(mm)7
内容量1個注文コード10902212品番GNA6M10J-S
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

用途
グリースの注油口に。
接続口径M6×1.0タイプA型(ストレート)トラスコ品番556-8625全長(mm)13.5材質(本体)SUS303質量(g)2.2ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902228
2023-09-19
用途: 自動車の整備
その他業種

ジムニーのプロペラシャフトに着いているニップルダメになったので交換しました純正部品では出ないので安くすみました。

対象商品 : 10902228
2022-02-04
用途: 旋盤チャック部品として

純正部品は黄銅のものでしたが、グリースガンの抜き差しの際折れてしまう実例が2回起きました。このため、耐久性に期待してSUS製にしてみました。今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする