※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902246
品番
GNA2-28K-S
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
接続口径
U1/4×28山
タイプ
A型(ストレート)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8455
全長(mm)
13.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
2.4
ねじ長さ(mm)
5
二面幅(mm)
7