栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902273
品番
GNB6M10K-S
参考基準価格(税別)
¥756
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
接続口径
M6×1.0
タイプ
B型(67.5°)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-9061
全長(mm)
19.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
8.5
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
10