※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ステンレスピンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902377
品番
PT1-S
参考基準価格(税別)
¥937
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
接続口径
G1/8
タイプ
ピンタイプ
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-9583
全長(mm)
27
材質(本体)
SUS303
質量(g)
11
ねじ長さ(mm)
8
二面幅(mm)
10