※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ステンレスピンタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902395
品番
PT2-S
参考基準価格(税別)
¥1,745
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
接続口径
G1/4
タイプ
ピンタイプ
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-9621
全長(mm)
30
材質(本体)
SUS303
質量(g)
18.8
ねじ長さ(mm)
11
二面幅(mm)
14