※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ステンレスボタンヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902438
品番
BH2-S
参考基準価格(税別)
¥2,107
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
接続口径
G1/4
タイプ
ボタンヘッド
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-8145
全長(mm)
21
材質(本体)
SUS303
質量(g)
20.2
ねじ長さ(mm)
11
二面幅(mm)
17