※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA ピンタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10902447 品番 PT1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥141 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。

接続口径G1/8 タイプピンタイプ 用途グリースの注油作業に。 トラスコ品番556-9559 全長(mm)25 材質(本体)黄銅製 質量(g)9.2 ねじ長さ(mm)6 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)10 部材鋼球・硬鋼線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902474
2022-04-19
用途:
軸受けの給脂用
三菱化工機アドバンス株式会社 様 (建設業・工事業)

標準的な仕様なので問題無く取付、使用できた
値段も安い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする