※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ピンタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902456
品番
PT1R
参考基準価格(税別)
¥141
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
接続口径
R1/8
タイプ
ピンタイプ
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-9567
全長(mm)
27
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
9.8
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
10
部材
鋼球・硬鋼線