※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ピンタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902465
品番
PT2
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
接続口径
G1/4
タイプ
ピンタイプ
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-9591
全長(mm)
27
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
16
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
14
部材
鋼球・硬鋼線