※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ピンタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
17
接続口径
R3/8
注文コード
10902483
品番
PT3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥479
この商品は
二面幅・接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
接続口径
R3/8
タイプ
ピンタイプ
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-9630
全長(mm)
32
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
22.2
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
部材
鋼球・硬鋼線