※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA ボタンヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10902508 品番 BH12M15
参考基準価格(税別)¥322 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。

接続口径M12×1.5 タイプボタンヘッド 用途グリースの注油作業に。 トラスコ品番556-8072 全長(mm)19.5 材質(本体)黄銅製 質量(g)17.8 ねじ長さ(mm)9.5 表面処理ニッケルメッキ 二面幅(mm)17 部材鋼球・硬鋼線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902526
2015-03-05
用途:
手動ポンプを使用しての給脂作業
建設業・工事業

規格品ですのでそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする