※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ボタンヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902526
品番
BH2
参考基準価格(税別)
¥222
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
接続口径
G1/4
タイプ
ボタンヘッド
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-8111
全長(mm)
18
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
16.2
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
15
部材
鋼球・硬鋼線