※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ボタンヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902553
品番
BH3R
参考基準価格(税別)
¥309
販売価格(税込)
¥317
販売価格(税別)
¥
288
バスケットに入れる
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
接続口径
R3/8
タイプ
ボタンヘッド
用途
グリースの注油作業に。
トラスコ品番
556-8161
全長(mm)
23
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
29.6
ねじ長さ(mm)
13
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
部材
鋼球・硬鋼線