正和
正和の エアーポンプ
エアーポンプ HP-W-形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902772
品番
HP4W160103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。
ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
吐出圧力(MPa)
1.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)
仕様
最高吐出頻度/(35mm
2
/S)30回/min、(2000m
2
/S)10回/min
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
吐出量
4cm
3
/cy
構成
ポンプ(HP4W16)、タンク(樹脂2L(TP2))、圧力計(PGLS35)、フロートスイッチ(OLV01)
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
1〜2000
使用エアー圧力(MPa[kg/cm
2
])
0.4〜0.7[4〜7]