正和
正和の エアーポンプ
エアーポンプ HP-W-形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
1.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)
注文コード
10902797
品番
HP4W160202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
吐出圧力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。
ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
吐出圧力(MPa)
1.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)
仕様
最高吐出頻度/(35mm
2
/S)30回/min、(2000m
2
/S)10回/min
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
吐出量
4cm
3
/cy
構成
ポンプ(HP4W16)、タンク(アルミ2L(TC2D))、圧力計(PGLS35)
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
1〜2000
使用エアー圧力(MPa[kg/cm
2
])
0.4〜0.7[4〜7]