ハンドポンプ LA形

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10902903 品番 LA6-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。
分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。

タンク容量(L)0.35 吐出量(cm3/ストローク)6 吐出口径M10×1 有効内容量(L)0.25 材質(タンク)アルミダイキャスト 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 吐出口上側

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902894
2019-12-26
用途:
木材を挽くための帯ノコテーブルに使用していてメンテナンス時
製造業

前から使っていたものと同じものがあったので購入しました。細い管を通って油が行き渡るので便利です。

対象商品:
10902885
2018-01-09
用途:
農機具に使用
農・林・水産業

取り付け穴が一方向だけでなく90度方向にもあれば、取り付けの自由度が上がる!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする