正和
正和の グリース用注入器
正和の グリースポンプ
グリスポンプ MHG4形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10903786
品番
MHG42C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
単管方式の自動グリースポンプです。
制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
仕様
レベルスイッチ/油面検知機能無し
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(補給)カップ充填式
最大吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
12[120]
グリス容量
300cm
3
吐出口径Rc
1/8
稠度
NLGI No.00〜1
吐出量(cm
3
)
4.5/5.5(50/60Hz)/min