正和
正和の グリース用注入器
正和の グリース用注入器用交換部品
コンテニヤスユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10907505
品番
CSS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
接続口径
M8X1.0
比率
(流量)20.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.15〜2[1.5〜20]
粘度(mm
2
/s)
20〜500(推奨)
長さ(mm)
27
材質
真鍮
危険物の類別
非危険物
注意
※グリース用に使用する場合はCSS形を使用して下さい。
※容積式ポンプ(脱圧機構付)には使用しないで下さい。