正和
正和の グリース用注入器
正和の グリース用注入器用交換部品
分配弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10909955
品番
SG606A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定容量一体型のグリース分配器
親分配器、子分配器として使用可能
配管が容易でスペースをとらない
付属品
なし
接続口径
(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
14[140]
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI No.00〜1
吐出口数
6
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.3(アタッチメントにより増量可能)