正和
ジャンクションクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10910497
品番
JD406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
形状
クロス
管接続口径
M10×1
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
6.5
寸法L2(mm)
9
寸法A(Φmm)
14
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
M