JHD3 ジャンクションヘッド 正和 10910506

ジャンクションヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)4管接続口径Rc1/8×M8×1×M8×1注文コード10910506品番JHD3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
形状その他継手管接続口径Rc1/8×M8×1×M8×1寸法L1(mm)30寸法L2(mm)15寸法A(Φmm)15適合管外径(Φmm)4接続ねじ種類Rc×M×M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする