正和
ジャンクションヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
管接続口径
Rc1/8×M10×1×M10×1
注文コード
10910542
品番
JHD306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
その他継手
管接続口径
Rc1/8×M10×1×M10×1
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
15
寸法A(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
Rc×M×M