正和
ジャンクションヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
管接続口径
M8×1×M8×1×Rc1/8
注文コード
10910585
品番
JHD5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
その他継手
寸法L(mm)
30
管接続口径
M8×1×M8×1×Rc1/8
適合管外径(Φmm)
4
寸法A2(Φmm)
13
寸法A1(Φmm)
15
接続ねじ種類
M×M×Rc