曜日別特売
PC6 チェックバルブ PC 正和 10910883

チェックバルブ PC

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径M10×1×R1/8
内容量1個注文コード10910883品番PC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
形状その他継手寸法L(mm)22.5管接続口径M10×1×R1/8適合管外径(Φmm)6寸法HEX(mm)12接続ねじ種類M×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10910874
2019-12-23
用途: 集中給油の先から油が漏れていたため

集中給油の機械が、正和製だったのですんなりと装着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする