※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージ AA バラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)9.002 注文コード10911135 品番AA 9.002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び径・校正証明書など150種類から選べます 他の種類を見る

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
呼び径(mm)9.002 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10911117
2023-08-27
用途:
穴検査用
T-WORKS 様 (製造業)

精度穴(±0.02)加工後の検査用に購入しましたが、問題なく使用できコスパも良いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする