曜日別特売
PD1008 レジュウサー 正和 10911188

レジュウサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径M14×1.5×M16×1.5
内容量1個注文コード10911188品番PD1008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
形状レジューサ寸法L(mm)30管接続口径M14×1.5×M16×1.5寸法d(Φmm)6適合管外径(Φmm)8寸法HEX(mm)19接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする