正和
レジュウサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
M8×1×M14×1.5
M8×1×M16×1.5
M10×1×M16×1.5
M14×1.5×M16×1.5
M8×1×M10×1
M14×1.5×M10×1
M8×1×M14×1.5
M10×1×M14×1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911215
品番
PD804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
形状
レジューサ
寸法L(mm)
23
管接続口径
M8×1×M14×1.5
寸法d(Φmm)
3
適合管外径(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
14
接続ねじ種類
M