正和
ホースエンド PFB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
4
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911276
品番
PFB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
形状
ストレート
適合管外径(Φmm)
4
寸法D1(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3
寸法d1(Φmm)
3.6
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
11
穴径(Φmm)
打込/6ドリル