曜日別特売
PI1-45 エルボ 正和 10911732

エルボ

(5件のレビュー)
内容量1個寸法d(Φmm)3形状45°エルボ注文コード10911732品番PI1-45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法L(mm)19寸法H(mm)13寸法d(Φmm)3形状45°エルボ管接続口径Rc1/8×R1/8接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10911504
2019-02-24
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

車両の狭い所下廻り等にグリスアップをする時に使います

1が参考にしています
対象商品 : 10911714
2019-03-02
用途: 水の送水配管
丸山機械サービスサービス業

少量の水の配管に使用します、ちょうど良い寸法でした、また、きれいな物でした、改善点は、私の場合はありません

対象商品 : 10911766
2016-04-12
用途: エア圧力計の取り付け

商品の形状は、代表として登録されているものと異なりますが、ネジ加工(テーパも含む)も綺麗に行われていて、この値段で売って良いものかと言っても良い商品でした。
エア配管1/8は結構使われることも多いため、オススメの商品かと思います。

対象商品 : 10911723
2016-10-29
用途: ガソリン配管

非常に安くて助かります。品質も良いです。

対象商品 : 10911592
2016-01-17
用途: 機械修理部品の破損時に交換

何も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする