正和
ティー PK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
M8×1
M8×1
M10×1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10911845
品番
PK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
ティー
寸法H(mm)
10
管接続口径
M8×1
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
15
適合管外径(Φmm)
4
接続ねじ種類
M