曜日別特売
PKD8 ティー PKD 正和 10911888

ティー PKD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
管接続口径M14×1.5
内容量1個注文コード10911888品番PKD8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法L3(mm)12寸法L1(mm)40寸法L2(mm)20寸法A(Φmm)18寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M管接続口径M14×1.5適合管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする